pagina iniziale

SIEMENS - SIE5TT44540 RELE P-P 4NA, 32A, 230VC.A., 2UM - 5TT44540

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5TT44540 RELE P-P 4NA, 32A, 230VC.A., 2UM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Meccanico, interruttore

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 4

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Tensione di commutazione nominale - 32 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869521008

Codice prodotto

SIE5TT44540

Cod. produttore

5TT44540

Produttore

SIE

Funzione:

Meccanico, interruttore

Numero contatti normalmente aperti (NA):

4

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Tensione di commutazione nominale:

32 A

Tensione di alimentazione:

230...400 V

Numero moduli DIN:

2

Profondità di incasso:

70 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Numero contatti di commutazione:

0

Comando manuale:

sì

Carico max. lampada a incandescenza:

7000 W

Tensione di comando 1:

207...253 V

Carico max. della lampada fluorescente:

2204 VA

Tipo di tensione di comando 1:

AC

Frequenza della tensione di comando 1:

50...60 Hz

Tensione di comando 2:

-99999...-99999 V

Tipo di tensione di comando 2:

AC/DC

Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):

2436 VA

Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):

1218 VA

Max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6):

32 A

    Interruttore con comando a distanza contatto per 32A tensione AC 230V 4 contatti NO Interruttore a distanza SENTRON

    Questo interruttore a distanza è progettato per il controllo efficiente dei circuiti con un carico fino a 32A e tensione AC di 230V.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 32A
    • Tensione nominale: 230V AC
    • Numero di contatti: 4 contatti NO
    • Tipo: Interruttore a distanza SENTRON

    Vantaggi per i clienti:

    • Controllo remoto dei circuiti, migliorando l'efficienza operativa.
    • Facilità di integrazione nei sistemi esistenti.
    • Affidabilità e sicurezza nella gestione dei carichi elettrici.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS