pagina iniziale

SIEMENS - SIE5TT44525 RELE P-P 2NA, 32A, 24VC.C., 1UM - 5TT44525

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5TT44525 RELE P-P 2NA, 32A, 24VC.C., 1UM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Meccanico, interruttore

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Tensione di commutazione nominale - 32 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869521268

Codice prodotto

SIE5TT44525

Cod. produttore

5TT44525

Produttore

SIE

Funzione:

Meccanico, interruttore

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Tensione di commutazione nominale:

32 A

Tensione di alimentazione:

230...400 V

Numero moduli DIN:

1

Profondità di incasso:

70 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Numero contatti di commutazione:

0

Comando manuale:

sì

Carico max. lampada a incandescenza:

7000 W

Tensione di comando 1:

207...253 V

Carico max. della lampada fluorescente:

2204 VA

Tipo di tensione di comando 1:

DC

Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):

2436 VA

Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):

1218 VA

Max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6):

32 A

    Interruttore con comando a distanza contatto per 32A tensione DC 24V 2 NO Interruttore a distanza SENTRON

    Questo interruttore a distanza è progettato per il controllo di circuiti con una corrente fino a 32A e una tensione di 24V DC.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 32A
    • Tensione: 24V DC
    • Numero di contatti: 2 NO (Normally Open)

    Vantaggi per il cliente:

    • Controllo remoto per un'operatività migliorata e maggiore comodità.
    • Sicurezza e affidabilità nel funzionamento dei circuiti.
    • Facilità di installazione e integrazione in sistemi esistenti.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS