SIEMENS - SIE5TT44520 RELE P-P 2NA, 32A, 230VC.A., 1UM - 5TT44520

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Meccanico, interruttore
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2
Tipo di montaggio - Guida DIN
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Tensione di commutazione nominale - 32 A
Confezione
1 PZ
EAN
4001869520940
Codice prodotto
SIE5TT44520
Cod. produttore
5TT44520
Produttore
SIE
Funzione:
Meccanico, interruttore
Numero contatti normalmente aperti (NA):
2
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Tensione di commutazione nominale:
32 A
Tensione di alimentazione:
230...400 V
Numero moduli DIN:
1
Profondità di incasso:
70 mm
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Numero contatti di commutazione:
0
Comando manuale:
sì
Carico max. lampada a incandescenza:
7000 W
Tensione di comando 1:
207...253 V
Carico max. della lampada fluorescente:
2204 VA
Tipo di tensione di comando 1:
AC
Frequenza della tensione di comando 1:
50...60 Hz
Tensione di comando 2:
-99999...-99999 V
Tipo di tensione di comando 2:
AC/DC
Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):
2436 VA
Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):
1218 VA
Max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6):
32 A
- Tensione nominale: AC 230V
- Corrente nominale: 32A
- Numero di poli: 2 NO
- Tipo: Interruttore a distanza SENTRON
- Consente il controllo remoto dei dispositivi, migliorando l'efficienza operativa.
- Supporta una gestione sicura dei carichi elettrici.
- Facilita l'integrazione in sistemi di automazione esistenti.
Interruttore con comando a distanza contatto per 32A tensione AC 230V 2 NO Interruttore a distanza SENTRON
Questo interruttore è progettato per il controllo remoto di carichi elettrici, offrendo una soluzione affidabile per applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS