pagina iniziale

SIEMENS - SIE5TT44325 RELE P-P 2NA, 25A, 24VC.C., 1UM - 5TT44325

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5TT44325 RELE P-P 2NA, 25A, 24VC.C., 1UM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Meccanico, interruttore

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Tensione di commutazione nominale - 25 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869521251

Codice prodotto

SIE5TT44325

Cod. produttore

5TT44325

Produttore

SIE

Funzione:

Meccanico, interruttore

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Tensione di commutazione nominale:

25 A

Tensione di alimentazione:

230...400 V

Numero moduli DIN:

1

Profondità di incasso:

70 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Numero contatti di commutazione:

0

Comando manuale:

sì

Carico max. lampada a incandescenza:

5500 W

Tensione di comando 1:

207...253 V

Carico max. della lampada fluorescente:

1624 VA

Tipo di tensione di comando 1:

DC

Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):

2436 VA

Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):

986 VA

Max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6):

25 A

    Interruttore con comando a distanza contatto per 25A tensione DC 24V 2 NO Interruttore a distanza SENTRON

    Questo interruttore a distanza è progettato per gestire un carico di 25A a tensione DC 24V, offrendo due contatti normalmente aperti (NO) per operazioni efficienti.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 25A
    • Tensione: DC 24V
    • Tipo di contatto: 2 NO (Normale Aperto)

    Vantaggi per i clienti:

    • Controllo a distanza per maggiore comodità e facilità d'uso.
    • Affidabilità e sicurezza nelle operazioni di commutazione.
    • Design compatto per una facile integrazione in vari sistemi elettrici.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS