SIEMENS - SIE5TT44282 RELE P-P 2D, 25A, 24VC.A., 2UM - 5TT44282

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Meccanico, interruttore
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2
Tipo di montaggio - Guida DIN
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Tensione di commutazione nominale - 25 A
Confezione
1 PZ
EAN
4001869520896
Codice prodotto
SIE5TT44282
Cod. produttore
5TT44282
Produttore
SIE
Funzione:
Meccanico, interruttore
Numero contatti normalmente aperti (NA):
2
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Tensione di commutazione nominale:
25 A
Tensione di alimentazione:
230...400 V
Numero moduli DIN:
2
Profondità di incasso:
70 mm
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Numero contatti di commutazione:
2
Comando manuale:
sì
Carico max. lampada a incandescenza:
5500 W
Tensione di comando 1:
207...253 V
Carico max. della lampada fluorescente:
1624 VA
Tipo di tensione di comando 1:
AC
Frequenza della tensione di comando 1:
50...60 Hz
Tipo di tensione di comando 2:
AC/DC
Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):
2436 VA
Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):
986 VA
Max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6):
25 A
- Amperaggio: 25A
- Tensione: AC 24V
- Numero di contatti: 2 CO
- Tipologia: Interruttore a distanza SENTRON
- Controllo remoto per una gestione più conveniente degli impianti elettrici.
- Affidabilità e durata nel tempo, adatto per applicazioni industriali.
- Facilità di installazione e integrazione nel sistema esistente.
Interruttore Con Comando A Distanza Contatto Per 25A Tensione AC 24V 2 Contatti CO Interruttore A Distanza SENTRON
Questo interruttore a distanza è progettato per il controllo e la gestione di carichi elettrici fino a 25A con una tensione di 24V AC.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS