pagina iniziale

SIEMENS - SIE5TT44260 RELE P-P 2NA+2NC, 25A, 230VC.A., 2UM - 5TT44260

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5TT44260 RELE P-P 2NA+2NC, 25A, 230VC.A., 2UM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Meccanico, interruttore

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2

  • Tensione di commutazione nominale - 25 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869520926

Codice prodotto

SIE5TT44260

Cod. produttore

5TT44260

Produttore

SIE

Funzione:

Meccanico, interruttore

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Tensione di commutazione nominale:

25 A

Tensione di alimentazione:

230...400 V

Numero moduli DIN:

2

Profondità di incasso:

70 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Numero contatti di commutazione:

0

Comando manuale:

sì

Carico max. lampada a incandescenza:

5500 W

Tensione di comando 1:

207...253 V

Carico max. della lampada fluorescente:

1624 VA

Tipo di tensione di comando 1:

AC

Frequenza della tensione di comando 1:

50...60 Hz

Tipo di tensione di comando 2:

AC/DC

Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):

2436 VA

Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):

986 VA

Max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6):

25 A

    Interruttore Con Comando A Distanza Contatto Per 25A Tensione AC 230V 2 NO 2 NC Interruttore A Distanza SENTRON

    Questo interruttore a distanza è progettato per gestire un carico di 25A a una tensione di 230V AC, offrendo un controllo efficiente e sicuro.

    Dettagli tecnici:

    • Capacità di carico: 25A
    • Tensione nominale: 230V AC
    • Configurazione contatti: 2 NO (Normalmente Apertto), 2 NC (Normalmente Chiuso)
    • Tipo: Interruttorea distanza SENTRON

    Vantaggi per i clienti:

    • Controllo remoto per una gestione facile e comoda dei dispositivi elettrici.
    • Massima compatibilità con impianti elettrici standard a 230V AC.
    • Soluzione efficiente per l'automazione domestica o industriale.
    • Affidabilità e sicurezza elevate grazie alla sua robustezza costruttiva.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS