SIEMENS - SIE5TT44240 RELE P-P 4NA, 25A 230VC.A., 2UM - 5TT44240

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Meccanico, interruttore
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 4
Tipo di montaggio - Guida DIN
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Tensione di commutazione nominale - 25 A
Confezione
1 PZ
EAN
4001869520902
Codice prodotto
SIE5TT44240
Cod. produttore
5TT44240
Produttore
SIE
Funzione:
Meccanico, interruttore
Numero contatti normalmente aperti (NA):
4
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Tensione di commutazione nominale:
25 A
Tensione di alimentazione:
230...400 V
Numero moduli DIN:
2
Profondità di incasso:
70 mm
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Numero contatti di commutazione:
0
Comando manuale:
sì
Carico max. lampada a incandescenza:
5500 W
Tensione di comando 1:
207...253 V
Carico max. della lampada fluorescente:
1624 VA
Tipo di tensione di comando 1:
AC
Frequenza della tensione di comando 1:
50...60 Hz
Tensione di comando 2:
-99999...-99999 V
Tipo di tensione di comando 2:
AC/DC
Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):
2436 VA
Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):
986 VA
Max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6):
25 A
- Tensione nominale: 230V AC
- Corrente nominale: 25A
- Numero di contatti: 4 contatti NO
- Tipo: Interruttore a distanza SENTRON
- Controllo efficiente di carichi elettrici da una distanza
- Facilità d'uso grazie alla configurazione a contatti normalmente aperti
- Affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche
Interruttore con comando a distanza contatto per 25A tensione AC 230V 4 contatti NO Interruttore a distanza SENTRON
Questo interruttore a distanza consente il controllo di carichi elettrici fino a 25A con una tensione di 230V AC.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS