SIEMENS - SIE5TT44175 RELE P-P 1D, 20A, 24VC.C., 1UM - 5TT44175

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Meccanico, interruttore
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0
Tipo di montaggio - Guida DIN
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Tensione di commutazione nominale - 20 A
Confezione
1 PZ
EAN
4001869521305
Codice prodotto
SIE5TT44175
Cod. produttore
5TT44175
Produttore
SIE
Funzione:
Meccanico, interruttore
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Tensione di commutazione nominale:
20 A
Tensione di alimentazione:
230...400 V
Numero moduli DIN:
1
Profondità di incasso:
70 mm
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Numero contatti di commutazione:
1
Comando manuale:
sì
Carico max. lampada a incandescenza:
4400 W
Tensione di comando 1:
207...253 V
Carico max. della lampada fluorescente:
1102 VA
Tipo di tensione di comando 1:
DC
Tipo di tensione di comando 2:
AC/DC
Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):
2436 VA
Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):
812 VA
Max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6):
20 A
- Corrente nominale: 20A
- Tensione: DC 24V
- Tipo di contatto: 1 contatto CO
- Controllo remoto: Sì
- Facilita il controllo delle apparecchiature elettriche da una distanza sicura.
- Riduce i rischi associati all'accesso diretto ai circuiti elettrici sotto tensione.
- Ideale per applicazioni che richiedono una gestione efficiente dell'energia.
Interruttore Con Comando A Distanza Contatto Per 20A Tensione DC 24V 1 Contatto CO Interruttore A Distanza SENTRON
Questo interruttore consente il controllo remoto per applicazioni con una corrente fino a 20A a tensione DC 24V.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS