pagina iniziale

SIEMENS - SIE5TT44155 RELE P-P 1NA+1NC, 20A, 24VC.C., 1UM - 5TT44155

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5TT44155 RELE P-P 1NA+1NC, 20A, 24VC.C., 1UM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Meccanico, interruttore

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

  • Tensione di commutazione nominale - 20 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869521275

Codice prodotto

SIE5TT44155

Cod. produttore

5TT44155

Produttore

SIE

Funzione:

Meccanico, interruttore

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Tensione di commutazione nominale:

20 A

Tensione di alimentazione:

230...400 V

Numero moduli DIN:

1

Profondità di incasso:

70 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Numero contatti di commutazione:

0

Comando manuale:

sì

Carico max. lampada a incandescenza:

4400 W

Tensione di comando 1:

207...253 V

Carico max. della lampada fluorescente:

1102 VA

Tipo di tensione di comando 1:

DC

Tipo di tensione di comando 2:

AC/DC

Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):

2436 VA

Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):

812 VA

Max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6):

20 A

    Interruttore con comando a distanza contatto per 20A tensione DC 24V 1 NO 1 NC Interruttore a distanza SENTRON

    Questo prodotto è un interruttore a distanza progettato per gestire carichi fino a 20A con una tensione DC di 24V.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 20A
    • Tensione: DC 24V
    • Configurazione contatti: 1 NO (Normalmente Aperto), 1 NC (Normalmente Chiuso)
    • Tipologia: Interruttore a distanza SENTRON

    Vantaggi per i clienti:

    • Controllo remoto per una gestione semplificata dei carichi elettrici.
    • Affidabilità e sicurezza nell’uso grazie alla configurazione dei contatti.
    • Facilità di integrazione in sistemi di automazione esistenti.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS