pagina iniziale

SIEMENS - SIE5TT44125 RELE P-P 2NA, 20A, 24VC.C., 1UM - 5TT44125

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5TT44125 RELE P-P 2NA, 20A, 24VC.C., 1UM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Meccanico, interruttore

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Tensione di commutazione nominale - 20 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869521244

Codice prodotto

SIE5TT44125

Cod. produttore

5TT44125

Produttore

SIE

Funzione:

Meccanico, interruttore

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Tensione di commutazione nominale:

20 A

Tensione di alimentazione:

230...400 V

Numero moduli DIN:

1

Profondità di incasso:

70 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Numero contatti di commutazione:

0

Comando manuale:

sì

Carico max. lampada a incandescenza:

4400 W

Tensione di comando 1:

207...253 V

Carico max. della lampada fluorescente:

1102 VA

Tipo di tensione di comando 1:

DC

Tipo di tensione di comando 2:

AC/DC

Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):

2436 VA

Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):

812 VA

Max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6):

20 A

    Interruttore con comando a distanza contatto per 20A tensione DC 24V 2 NO Interruttore a distanza SENTRON

    Questo interruttore a distanza consente il controllo efficace di carichi fino a 20A con tensione DC di 24V, offrendo un'interfacciasemplice e sicura.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 20A
    • Tensione: DC 24V
    • Configurazione contatti: 2 NO (Normally Open)
    • Tipo di prodotto: Interruttore a distanza SENTRON

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile integrazione in sistemi di automazione.
    • Affidabilità elevata per il controllo remoto dei carichi.
    • Design compatto per ridurre l'ingombro nell'installazione.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS