SIEMENS - SIE5TT44070 RELE P-P 1D, 20A, 230VC.A., UM - 5TT44070

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Meccanico, interruttore
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0
Tipo di montaggio - Guida DIN
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Tensione di commutazione nominale - 20 A
Confezione
1 PZ
EAN
4001869520827
Codice prodotto
SIE5TT44070
Cod. produttore
5TT44070
Produttore
SIE
Funzione:
Meccanico, interruttore
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Tensione di commutazione nominale:
20 A
Tensione di alimentazione:
230...400 V
Numero moduli DIN:
1
Profondità di incasso:
70 mm
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Numero contatti di commutazione:
1
Comando manuale:
sì
Carico max. lampada a incandescenza:
4400 W
Tensione di comando 1:
207...253 V
Carico max. della lampada fluorescente:
1100 VA
Tipo di tensione di comando 1:
AC
Frequenza della tensione di comando 1:
50...60 Hz
Tensione di comando 2:
-99999...-99999 V
Tipo di tensione di comando 2:
AC/DC
Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):
2436 VA
Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):
812 VA
Max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6):
20 A
- Corrente nominale: 20A
- Tensione nominale: 230V AC
- Numero di contatti: 1 contatto CO
- Tipo di comando: remoto
- Comando a distanza per una maggiore comodità nell'utilizzo.
- Facilità di installazione e configurazione.
- Aumento della sicurezza operativa scegliendo quando attivare o disattivare i circuiti.
Interruttore con comando a distanza contatto per 20A tensione AC 230V 1 contatto CO Interruttore a distanza SENTRON
Questo interruttore consente il controllo remoto di circuiti elettrici fino a 20A a una tensione di 230V AC.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS