pagina iniziale

SIEMENS - SIE5TT44022 RELE P-P 2NA, 20A, 24VC.A., 1UM - 5TT44022

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5TT44022 RELE P-P 2NA, 20A, 24VC.A., 1UM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Meccanico, interruttore

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Tensione di commutazione nominale - 20 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869520797

Codice prodotto

SIE5TT44022

Cod. produttore

5TT44022

Produttore

SIE

Funzione:

Meccanico, interruttore

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Tensione di commutazione nominale:

20 A

Tensione di alimentazione:

230...400 V

Numero moduli DIN:

1

Profondità di incasso:

70 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Numero contatti di commutazione:

0

Comando manuale:

sì

Carico max. lampada a incandescenza:

4400 W

Tensione di comando 1:

207...253 V

Carico max. della lampada fluorescente:

1100 VA

Tipo di tensione di comando 1:

AC

Frequenza della tensione di comando 1:

50...60 Hz

Tipo di tensione di comando 2:

AC/DC

Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):

2436 VA

Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):

812 VA

Max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6):

20 A

    Interruttore Con Comando A Distanza Contatto Per 20A Tensione AC 24V 2 NO Interruttore A Distanza SENTRON

    Il prodotto è un interruttore a distanza che consente di controllare carichi elettrici fino a 20A a una tensione di 24V AC.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 20A
    • Tensione: AC 24V
    • Tipologia di contatti: 2 NO (normalmente aperti)
    • Funzionamento remoto: Sì

    Vantaggi per iclienti:

    • Facilità di controllo a distanza per carichi elettrici.
    • Maggiore flessibilità nell'installazione e gestione dei circuiti.
    • Aumento della sicurezza operativa grazie alla gestione remota.
    • Adatto per applicazioni industriali e commerciali.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS