pagina iniziale

SIEMENS - SIE5TT44020 RELE P-P 2NA, 20A, 230VC.A., 1UM - 5TT44020

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5TT44020 RELE P-P 2NA, 20A, 230VC.A., 1UM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Meccanico, interruttore

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Tensione di commutazione nominale - 20 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869520780

Codice prodotto

SIE5TT44020

Cod. produttore

5TT44020

Produttore

SIE

Funzione:

Meccanico, interruttore

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Tensione di commutazione nominale:

20 A

Tensione di alimentazione:

230...400 V

Numero moduli DIN:

1

Profondità di incasso:

70 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Numero contatti di commutazione:

0

Comando manuale:

sì

Carico max. lampada a incandescenza:

4400 W

Tensione di comando 1:

207...253 V

Carico max. della lampada fluorescente:

1100 VA

Tipo di tensione di comando 1:

AC

Frequenza della tensione di comando 1:

50...60 Hz

Tipo di tensione di comando 2:

AC/DC

Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):

2436 VA

Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):

812 VA

Max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6):

20 A

    Interruttore con comando a distanza contatto per 20A tensione AC 230V 2 NO Interruttore a distanza SENTRON

    Questo interruttore a distanza è progettato per gestire carichi di 20A a una tensione di 230V AC, offrendo un controllo efficientee sicuro.

    Dettagli tecnici:

    • Capacità di corrente: 20A
    • Tensione di funzionamento: AC 230V
    • Numero di contatti: 2 NO (Normalmente Aperto)
    • Tipo di interruttore: Interruttore a distanza

    Vantaggi per i clienti:

    • Controllo remoto per una maggiore praticità nell'uso.
    • Affidabilità e durata garantite per operazioni sicure.
    • Facile integrazione in sistemi esistenti grazie al design compatto.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS