pagina iniziale

SIEMENS - SIE5TT42172 RELE AUSILIARIO 24VCC - 2S 16A - 5TT42172

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5TT42172 RELE AUSILIARIO 24VCC - 2S 16A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 16 A

  • Tensione di alimentazione - 400...400 V

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869312941

Codice prodotto

SIE5TT42172

Cod. produttore

5TT42172

Produttore

SIE

Corrente nominale:

16 A

Tensione di alimentazione:

400...400 V

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Funzione:

Parzialmente elettronico

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Numero moduli DIN:

1

Profondità di incasso:

70 mm

Numero contatti di commutazione:

2

Carico max. lampada a incandescenza:

1200 W

Tensione di comando 1:

24...24 V

Tipo di tensione di comando 1:

DC

Carico max. della lampada fluorescente:

400 VA

Frequenza della tensione di comando 1:

50...50 Hz

Tipo di tensione di comando 2:

AC/DC

Max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6):

16 A

    Relè ausiliario SENTRON

    Il relè ausiliario SENTRON è progettato per il controllo di circuiti AC a 230V e 400V, con una capacità di contatto di 16A e comando in DC a 24V.

    Dettagli tecnici:

    • Tipologia: Relè ausiliario
    • Numero di contatti: 2 contatti CO
    • Tensione nominale: AC 230V, 400V
    • Capacità di contatto: 16A
    • Comando: DC 24V

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita il controllo di circuiti a tensione elevata in modo sicuro.
    • Consente una maggiore flessibilità nei sistemi di automazione.
    • Affidabilità e durata nel tempo grazie alla qualità Siemens.
    • Installazione semplice e veloce.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS