SIEMENS - SIE5TT42073 RELE AUSILIARIO 12VCA - 2S 16A - 5TT42073

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 16 A
Tensione di alimentazione - 400...400 V
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Funzione - Parzialmente elettronico
Confezione
1 PZ
EAN
4001869312873
Codice prodotto
SIE5TT42073
Cod. produttore
5TT42073
Produttore
SIE
Corrente nominale:
16 A
Tensione di alimentazione:
400...400 V
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Funzione:
Parzialmente elettronico
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Numero moduli DIN:
1
Profondità di incasso:
70 mm
Numero contatti di commutazione:
2
Carico max. lampada a incandescenza:
1200 W
Tensione di comando 1:
12...12 V
Carico max. della lampada fluorescente:
400 VA
Frequenza della tensione di comando 1:
50...50 Hz
Max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6):
16 A
- Contatti: 2 contatti CO
- Tensione di comando: AC 12V
- Tensione nominale: AC 230V
- Corrente nominale: 16A
- Facilita l'interruzione e la commutazione di circuiti ad alta tensione.
- Design compatto per un'integrazione semplice in vari sistemi elettrici.
- Affidabilità e durata elevate anche in condizioni operative impegnative.
Relè ausiliario con 2 contatti CO
Il relè ausiliario SENTRON è progettato per il comando di carichi fino a 16A a 230V AC, con un'azione di controllo a 12V AC.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


