pagina iniziale

SIEMENS - SIE5TT42072 RELE AUSILIARIO 24VCA - 2S 16A - 5TT42072

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5TT42072 RELE AUSILIARIO 24VCA - 2S 16A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Parzialmente elettronico

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Numero moduli DIN - 1

  • Profondità di incasso - 70 mm

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869312880

Codice prodotto

SIE5TT42072

Cod. produttore

5TT42072

Produttore

SIE

Funzione:

Parzialmente elettronico

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Numero moduli DIN:

1

Profondità di incasso:

70 mm

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

2

Tensione di comando 1:

24...24 V

Tipo di tensione di comando 1:

AC

Frequenza della tensione di comando 1:

50...50 Hz

Tipo di tensione di comando 2:

AC/DC

Corrente nominale:

16 A

Tensione di alimentazione:

400...400 V

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Carico max. lampada a incandescenza:

1200 W

Carico max. della lampada fluorescente:

400 VA

Max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6):

16 A

relè ausiliario con 2 contatti CO contatto per AC 230V 16A comando in AC 24V Relè ausiliario SENTRON 5TT4 per applicazioni nelledilizia residenziale e funzionale, nonché per applicazioni industriali. I quadri elettrici SENTRON offrono una tecnica di collegamento e di montaggio comoda e semplice, nonché una sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. Con interruttori con comando a distanza, relè ausiliari, contattori Insta e orologi interruttori si hanno numerose possibilità per la realizzazione di diverse funzioni di commutazione. Per gli apparecchi di manovra SENTRON è disponibile unampia gamma di accessori di facile montaggio. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo daSiemens.

SIEMENS

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS