pagina iniziale

SIEMENS - SIE5TT42063 RELE AUSILIARIO 12VCA- 1S 16A - 5TT42063

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5TT42063 RELE AUSILIARIO 12VCA- 1S 16A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 16 A

  • Tensione di alimentazione - 250...250 V

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869312828

Codice prodotto

SIE5TT42063

Cod. produttore

5TT42063

Produttore

SIE

Corrente nominale:

16 A

Tensione di alimentazione:

250...250 V

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Funzione:

Parzialmente elettronico

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Numero moduli DIN:

1

Profondità di incasso:

70 mm

Numero contatti di commutazione:

1

Carico max. lampada a incandescenza:

1200 W

Tensione di comando 1:

12...12 V

Tipo di tensione di comando 1:

AC

Carico max. della lampada fluorescente:

400 VA

Frequenza della tensione di comando 1:

50...50 Hz

Tensione di comando 2:

-99999...-99999 V

Tipo di tensione di comando 2:

AC/DC

Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):

-99999 VA

Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):

-99999 VA

Max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6):

16 A

    Relè ausiliario con 1 contatto CO

    Il Relè ausiliario SENTRON è progettato per il controllo di circuiti elettrici con un contatto CO per AC 230V 16A e comando in AC 12V.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Relè ausiliario
    • Contatti: 1 contatto CO
    • Tensione nominale: AC 230V
    • Corrente nominale: 16A
    • Comando: AC 12V

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita il controllo di apparecchiature elettriche ad alta corrente con un singolo comando.
    • Consente un funzionamento sicuro e affidabile in diverse applicazioni industriali.
    • Riduce il rischio di sovraccarico grazie alla sua capacità di interruzione elevata.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS