SIEMENS - SIE5TT42060 RELE AUSILIARIO 230VCA - 1S 16A - 5TT42060

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Parzialmente elettronico
Tipo di montaggio - Guida DIN
Numero moduli DIN - 1
Profondità di incasso - 70 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4001869312859
Codice prodotto
SIE5TT42060
Cod. produttore
5TT42060
Produttore
SIE
Funzione:
Parzialmente elettronico
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Numero moduli DIN:
1
Profondità di incasso:
70 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
1
Tensione di comando 1:
230...230 V
Tipo di tensione di comando 1:
AC
Frequenza della tensione di comando 1:
50...50 Hz
Tipo di tensione di comando 2:
AC/DC
Corrente nominale:
16 A
Tensione di alimentazione:
250...250 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Carico max. lampada a incandescenza:
1200 W
Carico max. della lampada fluorescente:
400 VA
Max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6):
16 A

Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS