SIEMENS - SIE5TT42053 RELE AUSILIARIO 12VCA - 1NA+1NC 16A - 5TT42053

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Parzialmente elettronico
Tipo di montaggio - Guida DIN
Numero moduli DIN - 1
Profondità di incasso - 70 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1
Confezione
1 PZ
EAN
4001869324203
Codice prodotto
SIE5TT42053
Cod. produttore
5TT42053
Produttore
SIE
Funzione:
Parzialmente elettronico
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Numero moduli DIN:
1
Profondità di incasso:
70 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Tensione di comando 1:
12...12 V
Frequenza della tensione di comando 1:
50...50 Hz
Corrente nominale:
16 A
Tensione di alimentazione:
400...400 V
Carico max. lampada a incandescenza:
1200 W
Carico max. della lampada fluorescente:
400 VA
Max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6):
16 A

Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS