pagina iniziale

SIEMENS - SIE5TT42040 RELE AUSILIARIO 230VCA - 4NA 16A 2UM - 5TT42040

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5TT42040 RELE AUSILIARIO 230VCA - 4NA 16A 2UM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 16 A

  • Tensione di alimentazione - 400...400 V

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 4

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869312804

Codice prodotto

SIE5TT42040

Cod. produttore

5TT42040

Produttore

SIE

Corrente nominale:

16 A

Tensione di alimentazione:

400...400 V

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Numero contatti normalmente aperti (NA):

4

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Funzione:

Parzialmente elettronico

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Numero moduli DIN:

2

Profondità di incasso:

70 mm

Numero contatti di commutazione:

0

Carico max. lampada a incandescenza:

1200 W

Tensione di comando 1:

230...230 V

Tipo di tensione di comando 1:

AC

Carico max. della lampada fluorescente:

400 VA

Frequenza della tensione di comando 1:

50...50 Hz

Tipo di tensione di comando 2:

AC/DC

Max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6):

16 A

    Relè Ausiliario Con 4 Contatti NO Contatto Per AC 230V 16A Comando In AC 230V Relè Ausiliario SENTRON

    Il relè ausiliario SENTRON è progettato per controllare carichi elettrici con un'elevata capacità di corrente per applicazioni a 230V AC.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo di contatti: 4 contatti NO
    • Corrente nominale: 16A
    • Tensione di comando: AC 230V
    • Applicazione: Per circuiti elettrici a bassa tensione

    Vantaggi per i clienti:

    • Affidabilità nel controllo di carichi elettrici di alta potenza.
    • Facilità d'uso e installazione grazie al design compatto.
    • Maggiore sicurezza operativa con la protezione integrata.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS