SIEMENS - SIE5TT42020 RELE AUSILIARIO 230VCA - 2NA 16A - 5TT42020

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 16 A
Tensione di alimentazione - 400...400 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4001869312750
Codice prodotto
SIE5TT42020
Cod. produttore
5TT42020
Produttore
SIE
Corrente nominale:
16 A
Tensione di alimentazione:
400...400 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Numero contatti normalmente aperti (NA):
2
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Funzione:
Parzialmente elettronico
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Numero moduli DIN:
1
Profondità di incasso:
70 mm
Numero contatti di commutazione:
0
Carico max. lampada a incandescenza:
1200 W
Tensione di comando 1:
230...230 V
Tipo di tensione di comando 1:
AC
Carico max. della lampada fluorescente:
400 VA
Frequenza della tensione di comando 1:
50...50 Hz
Tipo di tensione di comando 2:
AC/DC
Max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6):
16 A
- Tipo: Relè ausiliario
- Contatti: 2 contatti NO
- Voltaggio di comando: AC 230V
- Corrente nominale: 16A
- Facilità di integrazione in impianti esistenti grazieal comando a 230V AC.
- Maggiore efficienza nei circuiti di controllo con la disponibilità di due contatti NO.
- Affidabilità e sicurezza nei sistemi elettrici a bassa tensione.
Relè ausiliario SENTRON
Il relè ausiliario SENTRON è progettato per il controllo e l'attivazione di circuiti a 230V AC, con due contatti normalmente aperti (NO).
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS