SIEMENS - SIE5TT42013 RELE AUSILIARIO 12VCA - 1NA 16A - 5TT42013

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 16 A
Tensione di alimentazione - 250...250 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4001869312675
Codice prodotto
SIE5TT42013
Cod. produttore
5TT42013
Produttore
SIE
Corrente nominale:
16 A
Tensione di alimentazione:
250...250 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Funzione:
Parzialmente elettronico
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Numero moduli DIN:
1
Profondità di incasso:
70 mm
Numero contatti di commutazione:
0
Carico max. lampada a incandescenza:
1200 W
Tensione di comando 1:
12...12 V
Tipo di tensione di comando 1:
AC
Carico max. della lampada fluorescente:
400 VA
Frequenza della tensione di comando 1:
50...50 Hz
Tipo di tensione di comando 2:
AC/DC
Max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6):
16 A
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS