pagina iniziale

SIEMENS - SIE5TT41522 RELE PP CENTR./GR. 2NA 24VCA 16A - 5TT41522

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5TT41522 RELE  PP CENTR./GR. 2NA 24VCA 16A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Meccanico, interruttore di gruppo

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Numero moduli DIN - 1.5

  • Profondità di incasso - 70 mm

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869370552

Codice prodotto

SIE5TT41522

Cod. produttore

5TT41522

Produttore

SIE

Funzione:

Meccanico, interruttore di gruppo

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Numero moduli DIN:

1.5

Profondità di incasso:

70 mm

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Tensione di comando 1:

19...26 V

Tipo di tensione di comando 1:

AC

Frequenza della tensione di comando 1:

50...50 Hz

Tensione di comando 2:

19...26 V

Tipo di tensione di comando 2:

AC

Frequenza della tensione di comando 2:

50...50 Hz

Tensione di commutazione nominale:

16 A

Tensione di alimentazione:

250...250 V

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Carico max. lampada a incandescenza:

2000 W

Carico max. della lampada fluorescente:

400 VA

Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):

700 VA

Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):

300 VA

Max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6):

16 A

Comando manuale:

interruttore con comando a distanza con 2 contatti NO, circuito centrale e di gruppo contatto per AC 230V, 400V 16A comando in AC 24V Interruttore a distanza SENTRON per applicazioni nelledilizia residenziale e funzionale, nonché per applicazioni industriali. I quadri elettrici SENTRON offrono una tecnica di collegamento e di montaggio comoda e semplice, nonché una sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. Con interruttori con comando a distanza, relè ausiliari, contattori Insta e orologi interruttori si hanno numerose possibilità per la realizzazione di diverse funzioni di commutazione. Per gli apparecchi di manovra SENTRON è disponibile unampia gamma di accessori di facile montaggio.