pagina iniziale

SIEMENS - SIE5TT41422 RELE XTAPP.2NA 24VC.A. 16A 230/400VCA - 5TT41422

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5TT41422 RELE XTAPP.2NA 24VC.A. 16A 230/400VCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Altro

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Tensione di commutazione nominale - 16 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869312644

Codice prodotto

SIE5TT41422

Cod. produttore

5TT41422

Produttore

SIE

Funzione:

Altro

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Tensione di commutazione nominale:

16 A

Tensione di alimentazione:

250...250 V

Numero moduli DIN:

1

Profondità di incasso:

70 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Numero contatti di commutazione:

0

Comando manuale:

sì

Carico max. lampada a incandescenza:

2000 W

Tensione di comando 1:

19...26 V

Carico max. della lampada fluorescente:

500 VA

Tipo di tensione di comando 1:

AC

Frequenza della tensione di comando 1:

50...50 Hz

Tipo di tensione di comando 2:

AC/DC

Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):

900 VA

Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):

400 VA

Max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6):

16 A

    Interruttore a distanza SENTRON

    Interruttore con comando a distanza progettato per gestire tapparelle, dotato di 2 contatti NO e compatibile con circuiti AC 230V e 400V fino a 16A.

    Dettagli tecnici:

    • Contatti:2 NO
    • Tipo di circuito: Tapparelle
    • Tensione: AC 230V e 400V
    • Corrente massima: 16A
    • Comando: AC 24V

    Benefici per il cliente:

    • Controllo remoto per una gestione comoda delle tapparelle.
    • Design robusto e adatto per ambienti ad alta tensione.
    • Facile integrazione in sistemi esistenti grazie alla compatibilità con diverse tensioni.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS