pagina iniziale

SIEMENS - SIE5TT41420 RELE XTAPP.2NA 230VC.A. 16A 230/400VCA - 5TT41420

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Altro

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Tensione di commutazione nominale - 16 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869312637

Codice prodotto

SIE5TT41420

Cod. produttore

5TT41420

Produttore

SIE

Funzione:

Altro

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Tensione di commutazione nominale:

16 A

Tensione di alimentazione:

250...250 V

Numero moduli DIN:

1

Profondità di incasso:

70 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Numero contatti di commutazione:

0

Comando manuale:

sì

Carico max. lampada a incandescenza:

2000 W

Tensione di comando 1:

184...253 V

Carico max. della lampada fluorescente:

500 VA

Tipo di tensione di comando 1:

AC

Frequenza della tensione di comando 1:

50...50 Hz

Tipo di tensione di comando 2:

AC/DC

Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):

900 VA

Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):

400 VA

Max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6):

16 A

    Interruttore A Distanza SENTRON

    Interruttore con comando a distanza progettato per il controllo di circuiti a tapparella, compatibile con tensioni di AC 230V e 400V.

    Dettagli tecnici:

    • 2 contatti NO
    • Circuito per tapparelle
    • Tensione di funzionamento: AC 230V, 400V
    • Corrente nominale: 16A
    • Comando in AC 230V

    Vantaggi per i clienti:

    • Controllo remoto efficiente per tapparelle e altri dispositivi elettrici.
    • Facilità di installazione e utilizzo con una robusta qualità costruttiva.
    • Compatibilità con varie tensioni per un'ampia gamma di applicazioni.
    • Sicurezza garantita grazie a specifiche tecniche elevate.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS