SIEMENS - SIE5TT41230 RELE PP CENTRAL.ON/OFF 3NA 230VCA 16A - 5TT41230

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Meccanico per comando centrale
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 3
Tipo di montaggio - Guida DIN
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Tensione di commutazione nominale - 16 A
Confezione
1 PZ
EAN
4001869312590
Codice prodotto
SIE5TT41230
Cod. produttore
5TT41230
Produttore
SIE
Funzione:
Meccanico per comando centrale
Numero contatti normalmente aperti (NA):
3
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Tensione di commutazione nominale:
16 A
Tensione di alimentazione:
250...250 V
Numero moduli DIN:
2.5
Profondità di incasso:
70 mm
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Numero contatti di commutazione:
0
Comando manuale:
sì
Carico max. lampada a incandescenza:
2000 W
Tensione di comando 1:
184...253 V
Carico max. della lampada fluorescente:
400 VA
Tipo di tensione di comando 1:
AC
Frequenza della tensione di comando 1:
50...50 Hz
Tensione di comando 2:
184...253 V
Tipo di tensione di comando 2:
AC
Frequenza della tensione di comando 2:
50...50 Hz
Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):
700 VA
Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):
300 VA
Max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6):
16 A
- 3 contatti NO
- Funzione on-off centralizzato
- Permette il comando in AC 230V
- Compatibile con circuiti di AC 400V
- Capacità di corrente fino a 16A
- Facilità di gestione di impianti elettrici a distanza
- Maggiore efficienza operativa grazie alla centralizzazione del comando
- Aumento della sicurezza con operazioni a distanza
Interruttore a distanza SENTRON
Interruttore con comando a distanza con 3 contatti NO con funzione on-off centralizzato, progettato per gestire circuiti di AC 230V e 400V fino a 16A.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS