SIEMENS - SIE5TT41220 RELE PP CENTRAL.ON/OFF 2NA 230VCA 16A - 5TT41220

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Meccanico per comando centrale
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2
Tipo di montaggio - Guida DIN
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Tensione di commutazione nominale - 16 A
Confezione
1 PZ
EAN
4001869312583
Codice prodotto
SIE5TT41220
Cod. produttore
5TT41220
Produttore
SIE
Funzione:
Meccanico per comando centrale
Numero contatti normalmente aperti (NA):
2
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Tensione di commutazione nominale:
16 A
Tensione di alimentazione:
250...250 V
Numero moduli DIN:
1.5
Profondità di incasso:
70 mm
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Numero contatti di commutazione:
0
Comando manuale:
sì
Carico max. lampada a incandescenza:
2000 W
Tensione di comando 1:
184...253 V
Carico max. della lampada fluorescente:
400 VA
Tipo di tensione di comando 1:
AC
Frequenza della tensione di comando 1:
50...50 Hz
Tensione di comando 2:
184...253 V
Tipo di tensione di comando 2:
AC
Frequenza della tensione di comando 2:
50...50 Hz
Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):
700 VA
Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):
300 VA
Max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6):
16 A
- 2 contatti NO
- Funzione on-off centralizzato
- Adatto per AC 230V e 400V
- Corrente nominale di 16A
- Comando in AC 230V
- Facilita il controllo a distanza dei circuiti elettrici
- Aumenta la sicurezza grazie al sistema di comando centralizzato
- Compatibile con diverse tensioni e carichi
- Facile installazione e utilizzo
Interruttore a distanza SENTRON
Interruttore con comando a distanza che consente l'attivazione e disattivazione centralizzata di circuiti elettrici.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS