pagina iniziale

SIEMENS - SIE5TT41212 RELE PP CENTRAL.ON/OFF 1NA 24VCA 16A - 5TT41212

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Meccanico per comando centrale

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Tensione di commutazione nominale - 16 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869402499

Codice prodotto

SIE5TT41212

Cod. produttore

5TT41212

Produttore

SIE

Funzione:

Meccanico per comando centrale

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Tensione di commutazione nominale:

16 A

Tensione di alimentazione:

250...250 V

Numero moduli DIN:

1.5

Profondità di incasso:

70 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Numero contatti di commutazione:

0

Comando manuale:

sì

Carico max. lampada a incandescenza:

2000 W

Tensione di comando 1:

19...26 V

Carico max. della lampada fluorescente:

400 VA

Tipo di tensione di comando 1:

AC

Frequenza della tensione di comando 1:

50...50 Hz

Tensione di comando 2:

19...26 V

Tipo di tensione di comando 2:

AC

Frequenza della tensione di comando 2:

50...50 Hz

Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):

700 VA

Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):

300 VA

Max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6):

16 A

    Interruttore con comando a distanza

    Il prodotto è un interruttore a distanza con un contatto NO, progettato per la gestione centralizzata on-off per applicazioni in AC 230V e 400V fino a 16A.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo di contatto: 1 contatto NO
    • Funzione: on-off centralizzato
    • Tensione nominale: AC 230V, 400V
    • Corrente nominale: 16A
    • Comando: AC 24V

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita la gestione centralizzata dei dispositivi elettrici.
    • Compatibile con diverse tensioni, aumentando la flessibilità d'uso.
    • Consente un uso sicuro e affidabile in applicazioni industriali.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS