pagina iniziale

SIEMENS - SIE5TT41153 RELE PAS.PAS 12VCC 1NA+1NC 230/400VCA - 5TT41153

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Meccanico, interruttore

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

  • Tensione di commutazione nominale - 16 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869337067

Codice prodotto

SIE5TT41153

Cod. produttore

5TT41153

Produttore

SIE

Funzione:

Meccanico, interruttore

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Tensione di commutazione nominale:

16 A

Tensione di alimentazione:

250...250 V

Numero moduli DIN:

1

Profondità di incasso:

70 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Numero contatti di commutazione:

0

Comando manuale:

sì

Carico max. lampada a incandescenza:

2000 W

Tensione di comando 1:

10...13 V

Carico max. della lampada fluorescente:

500 VA

Tipo di tensione di comando 1:

DC

Frequenza della tensione di comando 1:

50...50 Hz

Tensione di comando 2:

-99999...-99999 V

Tipo di tensione di comando 2:

AC/DC

Frequenza della tensione di comando 2:

-99999...-99999 Hz

Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):

900 VA

Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):

400 VA

Max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6):

16 A

    Interruttore con comando a distanza

    Questo interruttore consente il controllo remoto di circuiti a 230V e 400V con una corrente di 16A utilizzando un comando in DC 12V.

    Dettagli tecnici:

    • 1 contatto NO (Normally Open)
    • 1 contatto NC (Normally Closed)
    • Applicabile per AC 230V e 400V
    • Capacità nominale di 16A
    • Comando in DC 12V

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di controllo adistanza dei circuiti elettrici
    • Flessibilità nell'uso con diverse tensioni AC
    • Maggiore sicurezza grazie al comando remoto
    • Affidabilità nella gestione dei carichi elettrici

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS