SIEMENS - SIE5TT41152 RELE PAS.PAS 24VCC 1NA+1NC 230/400VCA - 5TT41152

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Meccanico, interruttore
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1
Tipo di montaggio - Guida DIN
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1
Tensione di commutazione nominale - 16 A
Confezione
1 PZ
EAN
4001869337074
Codice prodotto
SIE5TT41152
Cod. produttore
5TT41152
Produttore
SIE
Funzione:
Meccanico, interruttore
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Tensione di commutazione nominale:
16 A
Tensione di alimentazione:
250...250 V
Numero moduli DIN:
1
Profondità di incasso:
70 mm
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Numero contatti di commutazione:
0
Comando manuale:
sì
Carico max. lampada a incandescenza:
2000 W
Tensione di comando 1:
19...26 V
Carico max. della lampada fluorescente:
500 VA
Tipo di tensione di comando 1:
DC
Frequenza della tensione di comando 1:
50...50 Hz
Tipo di tensione di comando 2:
AC/DC
Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):
900 VA
Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):
400 VA
Max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6):
16 A
- Contatti: 1 NO e 1 NC
- Tensione AC: 230V e 400V
- Corrente nominale: 16A
- Command in: DC 24V
- Consente il controllo remoto per una maggiore comodità.
- Design robusto che garantisce affidabilità nelle applicazioni industriali.
- Semplice integrazione in sistemi esistenti grazie alla compatibilità con diverse tensioni.
Interruttore con comando a distanza SENTRON
Questo interruttore a distanza offre un contatto NO e un contatto NC, progettato per funzionare con tensioni AC di 230V e 400V, supportando un carico di 16A e un comando in DC 24V.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS