SIEMENS - SIE5TT41151 RELE PAS.PAS 110VCC 1NA+1NC 230/400VCA - 5TT41151

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Meccanico, interruttore
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1
Tipo di montaggio - Guida DIN
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1
Tensione di commutazione nominale - 16 A
Confezione
1 PZ
EAN
4001869337081
Codice prodotto
SIE5TT41151
Cod. produttore
5TT41151
Produttore
SIE
Funzione:
Meccanico, interruttore
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Tensione di commutazione nominale:
16 A
Tensione di alimentazione:
250...250 V
Numero moduli DIN:
1
Profondità di incasso:
70 mm
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Numero contatti di commutazione:
0
Comando manuale:
sì
Carico max. lampada a incandescenza:
2000 W
Tensione di comando 1:
88...121 V
Carico max. della lampada fluorescente:
500 VA
Tipo di tensione di comando 1:
DC
Frequenza della tensione di comando 1:
50...50 Hz
Tipo di tensione di comando 2:
AC/DC
Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):
900 VA
Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):
400 VA
Max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6):
16 A
- 1 contatto NO (Normale Aperto)
- 1 contatto NC (Normale Chiuso)
- Tensione operativa AC: 230V, 400V
- Corrente nominale: 16A
- Comando in DC: 110V
- Facilità di controllo remoto per operazioni più sicure.
- Versatilità nella gestione di diversi livelli di tensione.
- Compatibilità con diverse applicazioni elettriche.
Interruttore a distanza SENTRON
Interruttore con comando a distanza utilizzato per il controllo di circuiti AC fino a 400V e 16A.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS