SIEMENS - SIE5TT41142 RELE PP 4NA 16A 400VC.A. 24VC.C. 2UM - 5TT41142

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Meccanico, interruttore
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 4
Tipo di montaggio - Guida DIN
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Tensione di commutazione nominale - 16 A
Confezione
1 PZ
EAN
4001869414904
Codice prodotto
SIE5TT41142
Cod. produttore
5TT41142
Produttore
SIE
Funzione:
Meccanico, interruttore
Numero contatti normalmente aperti (NA):
4
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Tensione di commutazione nominale:
16 A
Tensione di alimentazione:
250...400 V
Numero moduli DIN:
2
Profondità di incasso:
70 mm
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Numero contatti di commutazione:
0
Comando manuale:
sì
Carico max. lampada a incandescenza:
2000 W
Tensione di comando 1:
19...26 V
Carico max. della lampada fluorescente:
500 VA
Tipo di tensione di comando 1:
DC
Frequenza della tensione di comando 1:
50...50 Hz
Tensione di comando 2:
-99999...-99999 V
Tipo di tensione di comando 2:
AC/DC
Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):
900 VA
Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):
400 VA
Max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6):
16 A
- 4 contatti NO
- Adatto per AC 230V e 400V
- Corrente nominale: 16A
- Comando in DC 24V
- Controllo remoto per una maggiore flessibilità operativa
- Progettato per alte tensioni, aumentando la versatilità
- Facilità di integrazione in sistemi esistenti
- Affidabilità e prestazioni elevate
Interruttore con comando a distanza SENTRON
Interruttore a distanza progettato per il controllo di apparecchiature a corrente alternata fino a 16A.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS