SIEMENS - SIE5TT41112 RELE PAS.PAS. 24VCC - 1NA 230/400VCA - 5TT41112

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Meccanico, interruttore
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1
Tipo di montaggio - Guida DIN
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Tensione di commutazione nominale - 16 A
Confezione
1 PZ
EAN
4001869414812
Codice prodotto
SIE5TT41112
Cod. produttore
5TT41112
Produttore
SIE
Funzione:
Meccanico, interruttore
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Tensione di commutazione nominale:
16 A
Tensione di alimentazione:
250...250 V
Numero moduli DIN:
1
Profondità di incasso:
70 mm
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Numero contatti di commutazione:
0
Comando manuale:
sì
Carico max. lampada a incandescenza:
2000 W
Tensione di comando 1:
19...26 V
Carico max. della lampada fluorescente:
500 VA
Tipo di tensione di comando 1:
DC
Frequenza della tensione di comando 1:
50...50 Hz
Tipo di tensione di comando 2:
AC/DC
Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):
900 VA
Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):
400 VA
Max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6):
16 A
- 1 contatto NO (Normalmente aperto)
- Tensione di comando: DC 24V
- Tensione di carico: AC 230V
- Corrente massima: 16A
- Controllo remoto semplice e sicuro dei dispositivi elettrici.
- Compatibilità con diversi tipi di carichi grazie alla sua progettazione versatile.
- Aumento della sicurezza operativa con possibilità di gestione a distanza.
Interruttore con comando a distanza con 1 contatto NO
Il SENTRON è un interruttore a distanza progettato per controllare carichi fino a 16A a 230V AC con un comando in DC 24V.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS