SIEMENS - SIE5TT41053 RELE PAS.PAS.12VCA - 1NA+1NC 230/400VCA - 5TT41053

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Meccanico, interruttore
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1
Tipo di montaggio - Guida DIN
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1
Tensione di commutazione nominale - 16 A
Confezione
1 PZ
EAN
4001869312514
Codice prodotto
SIE5TT41053
Cod. produttore
5TT41053
Produttore
SIE
Funzione:
Meccanico, interruttore
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Tensione di commutazione nominale:
16 A
Tensione di alimentazione:
250...250 V
Numero moduli DIN:
1
Profondità di incasso:
70 mm
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Numero contatti di commutazione:
0
Comando manuale:
sì
Carico max. lampada a incandescenza:
2000 W
Tensione di comando 1:
10...13 V
Carico max. della lampada fluorescente:
500 VA
Tipo di tensione di comando 1:
AC
Frequenza della tensione di comando 1:
50...50 Hz
Tensione di comando 2:
-99999...-99999 V
Tipo di tensione di comando 2:
AC/DC
Frequenza della tensione di comando 2:
-99999...-99999 Hz
Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):
900 VA
Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):
400 VA
Max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6):
16 A
- Tipo di contatti: 1 contatto NO, 1 contatto NC
- Voltaggio operativo: AC 230V, AC 400V
- Corrente nominale: 16A
- Comando: AC 12V
- Facilita il controllo remoto dei circuiti elettrici.
- Elevata affidabilità in operazioni ad alta tensione.
- Compatibile con diverse applicazioni industriali.
Interruttore Con Comando A Distanza SENTRON
Interruttore a distanza versatile con contatti per il controllo di circuiti AC a 230V e 400V.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS