SIEMENS - SIE5TT41052 RELE PAS.PAS.24VCA - 1NA+1NC 230/400VCA - 5TT41052

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Meccanico, interruttore
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1
Tipo di montaggio - Guida DIN
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1
Tensione di commutazione nominale - 16 A
Confezione
1 PZ
EAN
4001869312521
Codice prodotto
SIE5TT41052
Cod. produttore
5TT41052
Produttore
SIE
Funzione:
Meccanico, interruttore
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Tensione di commutazione nominale:
16 A
Tensione di alimentazione:
250...250 V
Numero moduli DIN:
1
Profondità di incasso:
70 mm
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Numero contatti di commutazione:
0
Comando manuale:
sì
Carico max. lampada a incandescenza:
2000 W
Tensione di comando 1:
19...26 V
Carico max. della lampada fluorescente:
500 VA
Tipo di tensione di comando 1:
AC
Frequenza della tensione di comando 1:
50...50 Hz
Tipo di tensione di comando 2:
AC/DC
Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):
900 VA
Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):
400 VA
Max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6):
16 A
- Tipo di contatto: 1 contatto NO e 1 contatto NC
- Tensione nominale: AC 230V, 400V
- Corrente nominale: 16A
- Comando: AC 24V
- Facilita il controllo a distanza dei circuiti elettrici.
- Consente un'installazione semplice con diverse opzioni di tensione.
- Aumenta la sicurezza operativa grazie alla gestione dei contatti NC e NO.
Interruttore a distanza SENTRON
Interruttore con comando a distanza con 1 contatto NO, e 1NC contatto per AC 230V, 400V 16A comando in AC 24V.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS