pagina iniziale

SIEMENS - SIE5TT41042 RELE PAS.PAS. 24VCA- 4NA 230/400VCA 2UM - 5TT41042

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Meccanico, interruttore

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 4

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Tensione di commutazione nominale - 16 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869312484

Codice prodotto

SIE5TT41042

Cod. produttore

5TT41042

Produttore

SIE

Funzione:

Meccanico, interruttore

Numero contatti normalmente aperti (NA):

4

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Tensione di commutazione nominale:

16 A

Tensione di alimentazione:

250...400 V

Numero moduli DIN:

2

Profondità di incasso:

70 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Numero contatti di commutazione:

0

Comando manuale:

sì

Carico max. lampada a incandescenza:

2000 W

Tensione di comando 1:

19...26 V

Carico max. della lampada fluorescente:

500 VA

Tipo di tensione di comando 1:

AC

Frequenza della tensione di comando 1:

50...50 Hz

Tipo di tensione di comando 2:

AC/DC

Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):

900 VA

Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):

400 VA

Max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6):

16 A

    Interruttore a distanza SENTRON

    Un interruttore con comando a distanza, progettato per controllare 4 contatti NO per applicazioni AC 230V e 400V con una corrente fino a 16A, utilizzando un comando in AC 24V.

    Dettagli tecnici:

    • 4 contatti NO
    • Tensione: AC 230V e 400V
    • Corrente nominale: 16A
    • Comando in AC 24V

    Benefici per il cliente:

    • Controllo remoto per una maggiore comodità operativa.
    • Compatibilità con diverse tensioni per adattarsi a varie applicazioni.
    • Affidabilità e sicurezza elevate nelle operazioni di commutazione.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS