pagina iniziale

SIEMENS - SIE5TT41030 RELE PAS.PAS. 230VCA-3NA 230/400VCA 2UM - 5TT41030

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Meccanico, interruttore

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 3

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Tensione di commutazione nominale - 16 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869312477

Codice prodotto

SIE5TT41030

Cod. produttore

5TT41030

Produttore

SIE

Funzione:

Meccanico, interruttore

Numero contatti normalmente aperti (NA):

3

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Tensione di commutazione nominale:

16 A

Tensione di alimentazione:

250...400 V

Numero moduli DIN:

2

Profondità di incasso:

70 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Numero contatti di commutazione:

0

Comando manuale:

sì

Carico max. lampada a incandescenza:

2000 W

Tensione di comando 1:

184...253 V

Carico max. della lampada fluorescente:

500 VA

Tipo di tensione di comando 1:

AC

Frequenza della tensione di comando 1:

50...50 Hz

Tipo di tensione di comando 2:

AC/DC

Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):

900 VA

Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):

400 VA

Max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6):

16 A

    Interruttore A Distanza Sentron

    Interruttore con comando a distanza, dotato di 3 contatti NO e progettato per funzionare con tensioni di AC 230V e 400V fino a 16A.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Interruttore a distanza
    • Contatti: 3 contatti NO
    • Tensione: AC 230V, 400V
    • Corrente: 16A
    • Comando: In AC 230V

    Vantaggi per i clienti:

    • Comando a distanza per un maggiore comfort nell'uso.
    • Alta versatilità grazie ai diversi livelli di tensione supportati.
    • Robustezza e affidabilità per applicazioni industriali.
    • Facile integrazione in sistemi esistenti.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS