SIEMENS - SIE5TT41024 RELE PAS.PAS. 8VCA - 2NA 230/400VCA - 5TT41024

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Meccanico, interruttore
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2
Tipo di montaggio - Guida DIN
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Tensione di commutazione nominale - 16 A
Confezione
1 PZ
EAN
4001869312415
Codice prodotto
SIE5TT41024
Cod. produttore
5TT41024
Produttore
SIE
Funzione:
Meccanico, interruttore
Numero contatti normalmente aperti (NA):
2
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Tensione di commutazione nominale:
16 A
Tensione di alimentazione:
250...400 V
Numero moduli DIN:
1
Profondità di incasso:
70 mm
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Numero contatti di commutazione:
0
Comando manuale:
sì
Carico max. lampada a incandescenza:
2000 W
Tensione di comando 1:
6...9 V
Carico max. della lampada fluorescente:
500 VA
Tipo di tensione di comando 1:
AC
Frequenza della tensione di comando 1:
50...50 Hz
Tipo di tensione di comando 2:
AC/DC
Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):
900 VA
Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):
400 VA
Max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6):
16 A
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


