SIEMENS - SIE5TT41022 RELE PAS.PAS. 24VCA - 2NA 230/400VCA - 5TT41022

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Meccanico, interruttore
Tipo di montaggio - Guida DIN
Numero moduli DIN - 1
Profondità di incasso - 70 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2
Confezione
1 PZ
EAN
4001869312439
Codice prodotto
SIE5TT41022
Cod. produttore
5TT41022
Produttore
SIE
Funzione:
Meccanico, interruttore
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Numero moduli DIN:
1
Profondità di incasso:
70 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA):
2
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Tensione di comando 1:
19...26 V
Tipo di tensione di comando 1:
AC
Frequenza della tensione di comando 1:
50...50 Hz
Tipo di tensione di comando 2:
AC/DC
Tensione di commutazione nominale:
16 A
Tensione di alimentazione:
250...400 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Carico max. lampada a incandescenza:
2000 W
Carico max. della lampada fluorescente:
500 VA
Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):
900 VA
Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):
400 VA
Max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6):
16 A
Comando manuale:
sì