pagina iniziale

SIEMENS - SIE5TT41021 RELE PAS.PAS. 115VCA - 2NA 230/400VCA - 5TT41021

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Meccanico, interruttore

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Tensione di commutazione nominale - 16 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869312446

Codice prodotto

SIE5TT41021

Cod. produttore

5TT41021

Produttore

SIE

Funzione:

Meccanico, interruttore

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Tensione di commutazione nominale:

16 A

Tensione di alimentazione:

250...400 V

Numero moduli DIN:

1

Profondità di incasso:

70 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Numero contatti di commutazione:

0

Comando manuale:

sì

Carico max. lampada a incandescenza:

2000 W

Tensione di comando 1:

92...127 V

Carico max. della lampada fluorescente:

500 VA

Tipo di tensione di comando 1:

AC

Frequenza della tensione di comando 1:

50...50 Hz

Tipo di tensione di comando 2:

AC/DC

Frequenza della tensione di comando 2:

50...50 Hz

Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):

900 VA

Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):

400 VA

Max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6):

16 A

    Interruttore a distanza SENTRON

    Interruttore con comando a distanza con 2 contatti NO, progettato per il controllo di sistemi elettrici a bassa tensione.

    Dettagli tecnici:

    • 2 contatti NO
    • Contattoper AC 230V, 400V
    • Capacità di corrente di 16A
    • Comando in AC 115V

    Vantaggi per i clienti:

    • Consente un controllo remoto efficiente dei dispositivi elettrici.
    • Aumenta la flessibilità nelle operazioni di accensione e spegnimento.
    • Progettato per sistemi elettrici con elevate esigenze di potenza.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS