SIEMENS - SIE5TT41012 RELE PAS.PAS. 24VCA - 1NA 230/400VCA - 5TT41012

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Meccanico, interruttore
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1
Tipo di montaggio - Guida DIN
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Tensione di commutazione nominale - 16 A
Confezione
1 PZ
EAN
4001869312385
Codice prodotto
SIE5TT41012
Cod. produttore
5TT41012
Produttore
SIE
Funzione:
Meccanico, interruttore
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Tensione di commutazione nominale:
16 A
Tensione di alimentazione:
250...250 V
Numero moduli DIN:
1
Profondità di incasso:
70 mm
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Numero contatti di commutazione:
0
Comando manuale:
sì
Carico max. lampada a incandescenza:
2000 W
Tensione di comando 1:
19...26 V
Carico max. della lampada fluorescente:
500 VA
Tipo di tensione di comando 1:
AC
Frequenza della tensione di comando 1:
50...50 Hz
Tipo di tensione di comando 2:
AC/DC
Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):
900 VA
Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):
400 VA
Max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6):
16 A
- Contatti: 1 contatto NO
- Tensione di utilizzo: AC 230V
- Corrente nominale: 16A
- Tensione di comando: AC 24V
- Facilita il controllo remoto dei circuiti elettrici.
- Aumenta la sicurezza operativa grazie al funzionamento a distanza.
- Adatto per applicazioni residenziali e industriali con elevate richieste di corrente.
Interruttore con comando a distanza SENTRON
L'Interruttore con comando a distanza SENTRON è progettato per il controllo remoto di circuiti con un contatto normalmente aperto (NO), variando la tensione di comando in AC 24V.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS