pagina iniziale

SIEMENS - SIE5TT3461 RELE SEGNAL. UNITA ESP. 230VCA 2UM - 5TT3461

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di misura della tensione 1 - 230...230 V

  • Tipo di tensione del campo di misura - AC

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC

  • Tipo di tensione d'esercizio - AC

  • Sottotensione trifase possibile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869156002

Codice prodotto

SIE5TT3461

Cod. produttore

5TT3461

Produttore

SIE

Intervallo di misura della tensione 1:

230...230 V

Tipo di tensione del campo di misura:

AC

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Sottotensione trifase possibile:

no

Sottotensione monofase possibile:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Sovratensione monofase possibile:

no

Sovratensione trifase possibile:

no

Finestra trifase possibile:

no

Finestra monofase possibile:

no

Contiene funzione sottotensione di tensione continua:

no

Con morsetti amovibili:

no

Valore d'intervento tensione:

-99999...-99999 V

Contiene funzione sovratensione di tensione continua:

no

Contiene funzione finestra di tensione continua:

no

Min. ritardo all'eccitazione impostabile:

-99999 s

Max. ritardo all'eccitazione ammesso:

-99999 s

Numero contatti di commutazione:

0

Min. ritardo alla diseccitazione impostabile:

-99999 s

Max. ritardo alla diseccitazione ammesso:

-99999 s

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Larghezza:

36 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

64 mm

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

230...230 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

230...230 V

relè di segnalazione di guasto T5570 AC 230V 5A relè di segnalazione addizionale con calotta trasparente Relè di segnalazione guasto SENTRON 5TT3 per applicazioni nelledilizia funzionale e per applicazioni industriali. I quadri elettrici SENTRON offrono una tecnica di collegamento e di montaggio comoda e semplice, nonché una sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. Con interruttori con comando a distanza, relè ausiliari, contattori Insta e orologi interruttori si hanno numerose possibilità per la realizzazione di diverse funzioni di commutazione. Per gli apparecchi di manovra SENTRON è disponibile unampia gamma di accessori di facile montaggio. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS