SIEMENS - SIE5TT3460 RELE SEGNAL. UN. PRINC. 5A 230VCA 2UM - 5TT3460

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Con morsetti amovibili - no
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 230...230 V
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz - 230...230 V
Confezione
1 PZ
EAN
4001869155999
Codice prodotto
SIE5TT3460
Cod. produttore
5TT3460
Produttore
SIE
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con morsetti amovibili:
no
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
230...230 V
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
230...230 V
Intervallo di misura della tensione 1:
230...230 V
Tipo di tensione del campo di misura:
AC
Sottotensione monofase possibile:
no
Sottotensione trifase possibile:
no
Sovratensione monofase possibile:
no
Sovratensione trifase possibile:
no
Finestra monofase possibile:
no
Finestra trifase possibile:
no
Contiene funzione sottotensione di tensione continua:
no
Contiene funzione sovratensione di tensione continua:
no
Contiene funzione finestra di tensione continua:
no
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Larghezza:
36 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
64 mm

Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


