SIEMENS - SIE5TT3408 RELE MIN/MAX.TENS.2D 230/400VCA 2UM REG - 5TT3408

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Con morsetti amovibili - no
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 230...230 V
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz - 230...230 V
Confezione
1 PZ
EAN
4001869155869
Codice prodotto
SIE5TT3408
Cod. produttore
5TT3408
Produttore
SIE
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con morsetti amovibili:
no
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
230...230 V
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
230...230 V
Intervallo di misura della tensione 1:
310.5...310.5 V
Tipo di tensione del campo di misura:
AC
Valore d'intervento tensione:
161...161 V
Sottotensione monofase possibile:
no
Sottotensione trifase possibile:
sì
Sovratensione monofase possibile:
no
Sovratensione trifase possibile:
no
Finestra monofase possibile:
no
Finestra trifase possibile:
no
Contiene funzione sottotensione di tensione continua:
no
Contiene funzione sovratensione di tensione continua:
no
Contiene funzione finestra di tensione continua:
no
Min. ritardo alla diseccitazione impostabile:
0.7 s
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti di commutazione:
2
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Larghezza:
36 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
64 mm

Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


