SIEMENS - SIE5TT3402 RELE MIN.TENS.2D 230/400VCA 0,7-0,9 FIX - 5TT3402

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di misura della tensione 1 - 253...253 V
Tipo di tensione del campo di misura - AC
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC
Tipo di tensione d'esercizio - AC
Sottotensione trifase possibile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4001869155807
Codice prodotto
SIE5TT3402
Cod. produttore
5TT3402
Produttore
SIE
Intervallo di misura della tensione 1:
253...253 V
Tipo di tensione del campo di misura:
AC
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Sottotensione trifase possibile:
sì
Sottotensione monofase possibile:
no
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Sovratensione monofase possibile:
no
Sovratensione trifase possibile:
no
Finestra trifase possibile:
no
Finestra monofase possibile:
no
Contiene funzione sottotensione di tensione continua:
no
Con morsetti amovibili:
no
Valore d'intervento tensione:
161...161 V
Contiene funzione sovratensione di tensione continua:
no
Contiene funzione finestra di tensione continua:
no
Min. ritardo all'eccitazione impostabile:
0.9 s
Max. ritardo all'eccitazione ammesso:
0.95 s
Numero contatti di commutazione:
2
Min. ritardo alla diseccitazione impostabile:
0.7 s
Max. ritardo alla diseccitazione ammesso:
0.85 s
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Larghezza:
36 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
64 mm
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
230...230 V
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
230...230 V
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


