SIEMENS - SIE5TT3401 RELE MIN.TENS.1D 230/400VCA 0,85-0,95FI - 5TT3401

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Con morsetti amovibili - no
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 230...230 V
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz - 230...230 V
Confezione
1 PZ
EAN
4001869155791
Codice prodotto
SIE5TT3401
Cod. produttore
5TT3401
Produttore
SIE
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con morsetti amovibili:
no
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
230...230 V
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
230...230 V
Intervallo di misura della tensione 1:
253...253 V
Tipo di tensione del campo di misura:
AC
Valore d'intervento tensione:
161...161 V
Sottotensione monofase possibile:
no
Sottotensione trifase possibile:
sì
Sovratensione monofase possibile:
no
Sovratensione trifase possibile:
no
Finestra monofase possibile:
no
Finestra trifase possibile:
no
Contiene funzione sottotensione di tensione continua:
no
Contiene funzione sovratensione di tensione continua:
no
Contiene funzione finestra di tensione continua:
no
Min. ritardo all'eccitazione impostabile:
0.85 s
Max. ritardo all'eccitazione ammesso:
0.95 s
Min. ritardo alla diseccitazione impostabile:
0.7 s
Max. ritardo alla diseccitazione ammesso:
0.85 s
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti di commutazione:
1
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Larghezza:
18 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
64 mm

Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS