SIEMENS - SIE5TT3185 TEMPORIZZ. MULTIF.5A 12-240VCA/CC 1 - 5TT3185

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 12...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC
Intervallo di tempo - 0.02...1080000 s
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 12...240 V
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
62 Kg CO₂-eq
EAN
4001869310893
Codice prodotto
SIE5TT3185
Cod. produttore
5TT3185
Produttore
SIE
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
12...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Intervallo di tempo:
0.02...1080000 s
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
12...240 V
Funzione ritardata all'eccitazione:
sì
Funzione ritardata alla diseccitazione:
sì
Funzione stella/triangolo:
no
Funzione formazione d'impulsi:
no
Funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso:
no
Funzione passante con ritardo all'eccitazione:
sì
Funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso:
no
Telecomando possibile:
no
Funzione passante con ritardo alla diseccitazione:
no
Innestabile su contattore:
no
Funzione ciclica con pausa iniziale, variabile:
sì
Con uscita semiconduttore:
no
Funzione ciclica con impulso iniziale, variabile:
sì
Numero di uscite, ritardate, contatto invertitore:
1
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
12...240 V
Larghezza:
18 mm
Adatto solo per telecomando:
no
Profondità:
64 mm
Numero di uscite, non ritardate, contatto di apertura:
0
Altezza:
90 mm
Numero di uscite, non ritardate, contatto di chiusura:
0
Numero di uscite, non ritardate, contatto invertitore:
0
Numero di uscite, ritardate, contatto di apertura:
0
Numero di uscite, ritardate, contatto di chiusura:
0
Uscite, con commutazione ritardate/non ritardate:
no
- Contatto AC 230V
- Corrente nominale: 4A
- 1 contatto CO
- Controllo AC/DC da 12 a 230V
- Flexibilità nell'applicazione grazie alla compatibilità con tensioni AC e DC.
- Semplice integrazione in sistemi elettrici esistenti.
- Affidabilità elevata per operazioni a lungo termine.
Temporizzatore multifunzione contatto AC 230V 4A 1 contatto CO controllo AC/DC12-230V Temporizzatore SENTRON
Il Temporizzatore SENTRON è progettato per gestire il controllo temporizzato in applicazioni AC e DC, garantendo un funzionamento sicuro e versatile.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS