SIEMENS - SIE5TT3181 TEMP. RIT. ALL ECC. 8A 220-240VCA 1UM - 5TT3181

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 220...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Intervallo di tempo - 0.25...640 s
Funzione ritardata all'eccitazione - sì
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
62 Kg CO₂-eq
EAN
4001869066554
Codice prodotto
SIE5TT3181
Cod. produttore
5TT3181
Produttore
SIE
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
220...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Intervallo di tempo:
0.25...640 s
Funzione ritardata all'eccitazione:
sì
Funzione ritardata alla diseccitazione:
no
Funzione stella/triangolo:
no
Funzione formazione d'impulsi:
no
Funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso:
no
Funzione passante con ritardo all'eccitazione:
no
Funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso:
no
Telecomando possibile:
no
Funzione passante con ritardo alla diseccitazione:
no
Innestabile su contattore:
no
Funzione ciclica con pausa iniziale, variabile:
sì
Con uscita semiconduttore:
no
Funzione ciclica con impulso iniziale, variabile:
sì
Numero di uscite, ritardate, contatto invertitore:
1
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
230...240 V
Larghezza:
18 mm
Adatto solo per telecomando:
no
Profondità:
64 mm
Numero di uscite, non ritardate, contatto di apertura:
0
Altezza:
90 mm
Numero di uscite, non ritardate, contatto di chiusura:
0
Numero di uscite, non ritardate, contatto invertitore:
0
Numero di uscite, ritardate, contatto di apertura:
0
Numero di uscite, ritardate, contatto di chiusura:
0
Uscite, con commutazione ritardate/non ritardate:
no
Temporizzatore T55 AC 230V 10A 1W
Il temporizzatore T55 è progettato per applicazioni nelledilizia funzionale e per applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
- 230V AC
- 10A
- 1W
- Calotta trasparente
Vantaggi per il cliente:
- Collegamento e montaggio comodi e semplici.
- Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali.
- Numerose possibilità per la realizzazione di diverse funzioni di commutazione con interruttori con comando a distanza, relè ausiliari, contattori Insta e orologi interruttori.
- Disponibile un'ampia gamma di accessori di facile montaggio.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS