pagina iniziale

SIEMENS - SIE5TL12631 INT.MAN-SEZ 2P 63A 400VCA A.CA L.ROS.2UM - 5TL12631

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Interruttore

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Corrente nominale - 63 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869468839

Codice prodotto

SIE5TL12631

Cod. produttore

5TL12631

Produttore

SIE

Funzione di commutazione:

Interruttore

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Corrente nominale:

63 A

Numero di poli:

2

Tensione nominale:

440 V

Con lampada di segnalazione:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Resistenza a corto circuito (Icw):

10 kA

Potere di interruzione nominale:

0.196 kA

Colore della calotta:

Altro

Numero moduli DIN:

2

Tipo lampada:

Altro

Base della lampada:

Altro

Max. potenza della lampada:

-99999 W

Profondità di incasso:

70 mm

Grado di protezione (IP):

Altro

sezionatore sottocarico, interruttore ON/OFF 63 A a 2 poli, con maniglia rossa per il comando di luci, motori ed altre apparecchiature elettriche Elevata sicurezza di funzionamento e disponibilità degli impianti grazie allinserzione e alla disinserzione separata del circuito interessato con indicazione di posizione dellinterruttore chiaramente visibile. Sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione avvolgente e alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. Rimozione senza attrezzi dalla guida DIN o dalla struttura di sbarre collettrici grazie al comodo cursore di sgancio manuale. Impiegabile come sezionatore sottocarico secondo EN 60947-1 per il sezionamento o la messa fuori tensione di impianti. Grazie al suodesign uniforme, linterruttore ON-OFF 5TL1 si integra perfettamente nella serie di interruttori differenziali e interruttori magnetotermici. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS