pagina iniziale

SIEMENS - SIE5TG80583 LED VERDE 230 VCA X 5TE48-5TE58 - 5TG80583

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz - 230...230 V

  • Portalampada - Altro

  • Colore del corpo luminoso - Verde

  • Tipo lampada - LED

  • Tipo di fissaggio - Altro

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

44 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869396927

Codice prodotto

SIE5TG80583

Cod. produttore

5TG80583

Produttore

SIE

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz:

230...230 V

Portalampada:

Altro

Colore del corpo luminoso:

Verde

Tipo lampada:

LED

Tipo di fissaggio:

Altro

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz:

230...230 V

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Altro

Trasformatore integrato:

no

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Con preresistenza integrata:

no

Con diodo integrato:

sì

    Lampada LED verde 230V

    A versatile LED lamp designed for energy efficiency and long-lasting illumination.

    Dettagli tecnici:

    • Voltage: 230V
    • Color: Verde
    • Type: LED
    • Lifetime: Up to 25,000 hours

    Vantaggi per i clienti:

    • Energy-efficient lighting solution that reduces electricity costs.
    • Long lifespan minimizes the need for frequent replacements.
    • Environmentally friendly option with lower carbon footprint.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS